{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 590 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 122 mm - 300 mm | |
⌀ vrha | 3,5 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Oblik | D | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | |
Materijal | Valjani čelik | |
Materijal vrha | Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju | |
Površina | presvučeno prahom u crnoj boji | |
Ručka s blokadom | Da | |
Zamjenjivi vrhovi | Da | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719795 J51 | |
EAN / GTIN | 4003773024958 | |
Broj proizvođača | 44 20 J51 |