Kliješta za namještanje oblik E savinuta pod kutom od 90°, plosnato-široka 140 mm

Artikl br.: 717605 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
269 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
Duljina čeljusti 33 mm
Oblik otvora ključa plosnato široko, pod kutom od 45°
Oblik E
Standard DIN 5235
Izvedba čeljusti iznutra glatko
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Kliješta za namještanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 717605 140
EAN / GTIN 4045197930095
Broj proizvođača 717605 140

Opis

Izvedba:

Ekstra plosnate i uske čeljusti, unutarnja strana glatka. Kliješta kromirana, ručice prevučene plastikom.

Standard:

DIN 5235

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu