{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
Duljina čeljusti | 73 mm | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Oblik otvora ključa | ovalno šiljasto, savijeno | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Zahvatna kliješta |
Broj artikla | 716700 200 | |
EAN / GTIN | 4003773043669 | |
Broj proizvođača | 38 25 200 |