Precizna kliješta, kromirana okrugla šiljasta 125 mm

Artikl br.: 716400 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
Duljina čeljusti 27 mm
Oblik otvora ključa okruglo - šiljasto, ravno
Standard DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti iznutra glatko
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Zahvatna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 716400 125
EAN / GTIN 4003773043652
Broj proizvođača 37 43 125

Opis

Izvedba:

S kratkim, uskim čeljustima, unutarnja strana glatka. Kliješta kromirana, ručice prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 9655

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu