Kliješta za montažu, plosnata 200 mm

Artikl br.: 715420 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Duljina čeljusti 33 mm
Oblik otvora ključa plosnato, ravno
Standard DIN ISO 5743
Izvedba čeljusti iznutra nazubljeno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Vrsta proizvoda Zahvatna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 715420 200
EAN / GTIN 4003773044468
Broj proizvođača 28 01 200

Opis

Izvedba:

S dugačkim, uskim čeljustima i posebno dugačkim, uskim ručkama. Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.
S plosnatim čeljustima, narovašenim.

Standard:

DIN ISO 5743

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu