Plosnata iglasta kliješta, kromirana 160 mm

Artikl br.: 715200 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Duljina čeljusti 55 mm
Oblik otvora ključa dugačko, široko sa suženjem (oblik pačjeg kljuna)
Standard DIN ISO 5743
Izvedba čeljusti iznutra glatko
Drška presvučeno plastikom
Materijal kliješta Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Površina kliješta kromirano
Vrsta proizvoda Zahvatna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 715200 160
EAN / GTIN 4003773216674
Broj proizvođača 33 03 160

Opis

Izvedba:

S dugačkim, širokim i tanko izvedenim čeljustima, unutarnja strana glatka. Kromirane čeljusti, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5743

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu