Kliješta za montažu, dugačka izvedba, pod kutem od 45° 280 mm

Artikl br.: 713780 280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 280 mm
    Duljina čeljusti 70 mm
    Oblik otvora ključa ovalno šiljasti
    Standard DIN ISO 5743
    Izvedba čeljusti pod kutom od 45°, s unutarnjim ozubljenjem
    Drška presvučeno plastikom
    Materijal Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i otvrdnjen uljem
    Površina fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
    Težina 235 g
    Vrsta proizvoda Zahvatna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 713780 280
    EAN / GTIN 4003773079422
    Broj proizvođača 28 81 280

    Opis

    Izvedba:

    Omogućuje siguran hvat, držanje i navođenje manjih bakrenih cijevi, vijaka i kabela te drugih okruglih dijelova kroz glodane utore s glatkom površinom. Fosfatirana kliješta, glava polirana, ručice prevučene plastikom.

    Upotreba:

    Prikladno za radove prihvata, podešavanja i montaže na teško dostupnim mjestima zahvaljujući uskoj, vrlo dugačkog konstrukciji.

    Standard:

    DIN ISO 5743

    Materijal:

    Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu