{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 280 mm | |
Duljina čeljusti | 76,5 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno šiljasti | |
Standard | DIN ISO 5743 | |
Izvedba čeljusti | ravno, iznutra nazubljeno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i otvrdnjen uljem | |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | |
Težina | 235 g | |
Vrsta proizvoda | Zahvatna kliješta |
Broj artikla | 713770 280 | |
EAN / GTIN | 4003773279419 | |
Broj proizvođača | 28 71 280 |