{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
Duljina čeljusti | 73 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, sa savijenim čeljustima (cca 40° − 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 713735 200 | |
EAN / GTIN | 4003773016090 | |
Broj proizvođača | 26 27 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Savijena telefonska kliješta izolirane uranjanjem prema VDE, ukupna duljina: 200mm
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
44,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
250 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.523 dijelovi na zalihi
23,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). |
Duljina čeljusti | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Drška | presvučeno plastikom | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | Višekomponentna navlaka |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | slično DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Površina | kromirano | kromirano | neobrađen |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |