{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
Duljina čeljusti | 73 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 713550 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022848 | |
Broj proizvođača | 26 21 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Savijena telefonska kliješta, polirana 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
25,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.231 dijelovi na zalihi
16,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.557 dijelovi na zalihi
19,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). |
Duljina čeljusti | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
ukupna duljina | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Drška | presvučeno plastikom | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | presvučeno plastikom | Višekomponentna navlaka |
Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°) | ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°) | ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°) | ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°) |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |