• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Savijena telefonska kliješta, kromirana, s navlakama 160 mm

Artikl br.: 713501 160
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Duljina čeljusti 50 mm
Oblik otvora ključa ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°)
Standard DIN ISO 5745
Odlika čeljusti Oštrice induktivno kaljene (ca. 60 HRC).
Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Površina kromirani
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 713501 160
EAN / GTIN 4003773016007
Broj proizvođača 25 25 160

Opis

Izvedba:

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti.
Kliješta, kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama radi optimizirane ergonomije i KNIPEXtend sučeljem.
KNIPEXtend se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče za šifre boja (CKC) za prilagođavanje ili kopče za alat TetheredTools (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada Tethered Tools.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Napomena:

Prethodni model br. 713500 još uvijek se može naručiti do dostupnosti modela KNIPEXtend.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu