Plosnato-obla kliješta, koljenasta VDE-izolirano 220 mm

Artikl br.: 713380 220
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 220 mm
    Duljina čeljusti 65 mm
    Oblik otvora ključa ovalno šiljasto, upušteno
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Odlika čeljusti Induktivno kaljene precizne oštrice (cca. 64 HRC)
    Izvedba čeljusti unutarnje izbrazdano
    Drška Višekomponentna navlaka
    Materijal Specijalni alatni čelik
    Površina neobrađen
    Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 713380 220
    EAN / GTIN 4007582014766
    Broj proizvođača S021-1500/40RV-11

    Opis

    Izvedba:

    Induktivno kaljene precizne oštrice (cca. 64 HRC) prikladne za čelične žice. Duge, zaobljene-šiljaste čeljusti s „WAVE-profilom” za hvatanje osjetljivih dijelova kao što su npr. navojne šipke ili kabeli. Čeljusti su narovašene u prednjem dijelu. Kraci s drškama debelih stijenki izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Upotreba:

    Idealno za elektroinstalacijske radove koljenasta izvedba za poboljšanu ergonomiju i slobodan pogled na radni prostor.

    Materijal:

    Specijalni alatni čelik, kliješta sjajno brušena. Drške s višekomponentnim navlakama.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu