Ravna telefonska kliješta kromirana, s navlakama 140 mm

Artikl br.: 713100 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
247 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
Duljina čeljusti 42 mm
Oblik otvora ključa ovalno šiljasti, ravno
Standard DIN ISO 5745
Odlika čeljusti Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 713100 140
EAN / GTIN 4003773035015
Broj proizvođača 25 05 140

Opis

Izvedba:

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti.
Kliješta kromirana. Elastične čeljusti otporne na uvijanje.
Ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu