• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Telefonska kliješta, kromirana, s navlakama na ručkama 160 mm

Artikl br.: 712201 160
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Površina kromirani
    Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
    s oštricom Ne
    Oblik otvora ključa ovalno šiljasti; ravni
    Standard DIN ISO 5745
    Materijal Krom-vanadin elektročelik; kovano u ljevačkom kalupu; kaljeno u ulju
    Drška presvučeno plastikom
    bez iskrenja Ne
    Duljina čeljusti 54 mm
    ukupna duljina 160 mm
    Vrsta proizvoda Plosnato-obla kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 712201 160
    EAN / GTIN 4003773043478
    Broj proizvođača 29 25 160

    Opis

    Izvedba:

    S dugim uskim čeljustima u obliku zaobljenog šiljka. Umetnut zglob bez zračnosti. Nazubljene čeljusti.
    kliješta Chromed, ručke s višekomponentnim pokrovima i KNIPEXAIEND Prihvat.
    KNIPEXtend se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče za šifre boja (CKC) za prilagođavanje ili kopče za alat TetheredTools (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada Tethered Tools.

    Standard:

    DIN ISO 5745

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

    Napomena:

    Prethodni model br. 712200 još uvijek se može naručiti do dostupnosti modela KNIPEXtend.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu