{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Površina | atramentirano u crnoj boji; Glava polirana | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
s oštricom | Ne | |
s punom izolacijom | Ne | |
Oblik otvora ključa | ovalno šiljasti; ravno | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Materijal | Krom-vanadin elektročelik; kovano u ljevačkom kalupu; kaljeno u ulju | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
bez iskrenja | Ne | |
Duljina čeljusti | 54 mm | |
ukupna duljina | 160 mm | |
Vrsta proizvoda | Plosnato-obla kliješta |
Broj artikla | 712200 160 | |
EAN / GTIN | 4003773043478 | |
Broj proizvođača | 29 25 160 |