{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina čeljusti | 41 mm | |
Oblik otvora ključa | okrugla šiljasta | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Izvedba čeljusti | iznutra glatko | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | |
Površina kliješta | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Plosnata kliješta |
Broj artikla | 711800 160 | |
EAN / GTIN | 4003773043539 | |
Broj proizvođača | 32 11 135 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kliješta s okruglim dugim čeljustima, kromirana 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
23,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
21,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba čeljusti | iznutra glatko | iznutra glatko |
Duljina čeljusti | 41 mm | 41 mm |
ukupna duljina | 160 mm | 160 mm |
Drška | presvučeno plastikom | Višekomponentna navlaka |
Površina kliješta | kromirano | kromirano |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Plosnata kliješta | Plosnata kliješta |