• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Ravna kliješta s dugim čeljustima, kromirana, s navlakama 160 mm

Artikl br.: 711201 160
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 160 mm
    Duljina čeljusti 47 mm
    Oblik otvora ključa plosnato
    Standard DIN ISO 5745
    Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
    Drška Višekomponentna navlaka
    Materijal kliješta Krom-vanadij-čelik
    Površina kliješta kromirani
    Vrsta proizvoda Plosnata kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 711201 160
    EAN / GTIN 4003773035046
    Broj proizvođača 30 15 160

    Opis

    Izvedba:

    S dugim uskim čeljustima i umetnutim zglobom.
    kliješta Chromed, ručke s višekomponentnim pokrovima i KNIPEXAIEND Prihvat.
    KNIPEXtend se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče za šifre boja (CCC) za prilagođavanje ili kopče za alat Tethered Tool Clips (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada Tethered Tools.

    Standard:

    DIN ISO 5745

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

    Napomena:

    Prethodni model br. 711200 još uvijek se može naručiti do dostupnosti modela KNIPEXtend.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu