{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina čeljusti | 47 mm | |
Oblik otvora ključa | plosnat | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | |
Površina kliješta | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Plosnata kliješta |
Broj artikla | 711200 160 | |
EAN / GTIN | 4003773035046 | |
Broj proizvođača | 30 15 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Ravna kliješta s dugim čeljustima, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 160mm
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
26,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
224 dijelovi na zalihi
14,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
552 dijelovi na zalihi
16,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
22,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno |
Duljina čeljusti | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
ukupna duljina | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Oblik otvora ključa | plosnat | plosnat | plosnato | plosnato |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Površina kliješta | kromirano | neobrađen | neobrađen | kromirano |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |