Zlatarska kliješta, kromirana 130 mm

Artikl br.: 710900 130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 130 mm
    Duljina čeljusti 32 mm
    Standard DIN ISO 5743
    Drška presvučeno plastikom
    Materijal kliješta Specijalni alatni čelik
    Površina kliješta kromirano
    Vrsta proizvoda Zahvatna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 710900 130
    EAN / GTIN 4003773014348
    Broj proizvođača 19 03 130

    Opis

    Izvedba:

    S konusno oblikovanim, okruglim čeljustima i izdignutim indukcijski kaljenim bočnim reznim oštricama. Kromirane čeljusti, ručke prevučene plastikom.

    Upotreba:

    Posebno za izradu ušica ili kuka savijanjem žica itd.

    Standard:

    DIN ISO 5743

    Materijal:

    Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu