Postoji alternativa za ovaj artikl:

Kliješta s okruglim vrhom, kromirana s navlakama 160 mm

Artikl br.: 710801 160
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Duljina čeljusti 30 mm
Oblik otvora ključa okrugle
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti iznutra glatko
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina kliješta kromirani
Vrsta proizvoda Okrugla kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 710801 160
EAN / GTIN 4003773042907
Broj proizvođača 22 05 160

Opis

Izvedba:

S kratkim, jakim čeljustima (okruglim). Čeljusti iznutra glatke.
kliješta Chromed, ručke s višekomponentnim pokrovima i KNIPEXAIEND Prihvat.
KNIPEXtend se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče za šifre boja (CCC) za prilagođavanje ili kopče za alat Tethered Tool Clips (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada Tethered Tools.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Napomena:

Prethodni model br. 710800 još uvijek se može naručiti dok modeli KNIPEXtend ne budu dostupni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu