Kliješta s okruglim vrhom, kromirana s navlakama 140 mm

Artikl br.: 710800 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
Duljina čeljusti 28 mm
Oblik otvora ključa okruglo
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti iznutra glatko
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina kliješta kromirano
Vrsta proizvoda Okrugla kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 710800 140
EAN / GTIN 4003773042891
Broj proizvođača 22 05 140

Opis

Izvedba:

S kratkim, čvrstim čeljustima (okruglim). Čeljusti iznutra glatke.
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu