{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 280 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 10 mm - 70 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 2/5 – 2.3/4 col | |
Stezni raspon a | 90 mm | |
gornja zahvatna čeljust | oblik prizme | |
Izvedba čeljusti | U oblik - oblik prizme | |
Dosjed | Oslonac u tri točke | |
Materijal kliješta | Čelik za opruge | |
Materijal čeljusti | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | niklano | |
Vrsta proizvoda | Grip kliješta |
Broj artikla | 709501 280 | |
EAN / GTIN | 4062406241070 | |
Broj proizvođača | 709501 280 |