Univerzalna grip kliješta, konkavni oblik čeljusti 185 mm

Artikl br.: 708005 185
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
989 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 185 mm
Duljina čeljusti 32 mm
Stezni raspon 35 mm
Vrsta proizvoda Grip kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 708005 185
EAN / GTIN 4045197717290
Broj proizvođača 708005 185

Opis

Izvedba:

Narovašene čeljusti i snažno tijelo kliješta sa čeličnom oprugom. Otvor kliješta i stezni pritisak može se podešavati preko narovašenog vijka. Kliješta potpuno od nikla.
Konkavni oblik čeljusti.

Upotreba:

Za stezanje profilnog i plosnatog materijala. Sila stezanja do 10.000 N.

Materijal:

Čeljusti od krom-vanadijskog čelika, kovano u ljevačkom kalupu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu