{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 230 mm | |
Oblik čeljusti | kosina od 40° | |
Odlika čeljusti | Rezne oštrice indukcijski kaljene | |
Izvedba čeljusti | Zahvatne čeljusti iznutra narovašene | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Površina | bruniran odn. lakiran, glava sjajno brušena | |
za ⌀ žice | <1,6 mm | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za motanje žice |
Broj artikla | 707920 230 | |
EAN / GTIN | 4045197593917 | |
Broj proizvođača | 707920 230 |