Kliješta za motanje žice, ukupna duljina: 230mm

Artikl br.: 707910 230
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 230 mm
Oblik čeljusti kosina od 40°
Odlika čeljusti Rezne oštrice indukcijski kaljene
Izvedba čeljusti Zahvatne čeljusti iznutra narovašene
Materijal Specijalni čelik
Površina bruniran odn. lakiran, glava sjajno brušena
za ⌀ žice <1,6 mm
Vrsta proizvoda Kliješta za motanje žice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 707910 230
Kopija
EAN / GTIN 4018754094677
Kopija
Broj proizvođača 65751220
Kopija
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Tijelo kliješta kovano. Zahvatne čeljusti iznutra nazubljene. Rezne oštrice indukcijski kaljene. Čeljusti ukošene s prednje strane za 40°.

Upotreba:

Za križno spajanje žica žica (vidi sliku); pomicanjem kliješta moguće je spajanje žice svih duljina. Za ⌀ žice do cca 1,6 mm. Za lijevo i desno spajanje, s automatskim vraćanjem.

Materijal:

Specijalni čelik; bruniran odn. lakiran, glava sjajno brušena.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu