Kliješta za vozilo 200 mm

Artikl br.: 706800 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
324 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Debljina glave 3,5 mm
Duljina čeljusti 45 mm
prikladno za ⌀ cijevi do 30 mm
Standard DIN ISO 5743
Otvor ključa usko
Izvedba čeljusti urezano, ozubljeno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Vrsta proizvoda Zahvatna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 706800 200
EAN / GTIN 4003773051923
Broj proizvođača 84 11 200

Opis

Izvedba:

Uska glava s profiliranim, narovašenim čeljustima. Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5743

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu