Armaturna kliješta, crna fosfatirana 280 mm

Artikl br.: 706675 280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
928 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 280 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ 2,8 mm
Standard DIN ISO 9242
Glava usko
Krak dugačko
Materijal Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina fosfatirano u crnoj boji, glava neobrađena
Vrsta proizvoda Štipna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 706675 280
EAN / GTIN 4045197224026
Broj proizvođača 706675 280

Opis

Izvedba:

S naročito uskom glavom i dugačkim ručkama. Precizno brušene rezne oštrice velike čvrstoće, glava glatko vučena.

Standard:

DIN ISO 9242

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu