{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4,2 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 3 mm | |
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Materijal | Krom-vanadij elektročelik | |
Površina | kromirano | |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Da | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
s oprugom za otvaranje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 706051 200 | |
EAN / GTIN | 4003773081494 | |
Broj proizvođača | 74 06 200 T |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Snažna kliješta za rezanje, kromirana VDE izolacija, sa sigurnosnom ušicom 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
50,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
853 dijelovi na zalihi
22,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 200 | 200 |
Površina | kromirano | neobrađen |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 3 | 3 |
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4,2 | 4,2 |
Materijal | Krom-vanadij elektročelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta |