Plosnato-obla kliješta ravna VDE izolacija, sa sigurnosnom ušicom 200 mm

Artikl br.: 706030 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Duljina čeljusti 70 mm
Materijal Krom-vanadij elektročelik
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 706030 200
EAN / GTIN 4003773081449
Broj proizvođača 26 16 200 T

Opis

Izvedba:

Kliješta sa sigurnosnom ušicom za priključivanje osigurača od pada. Sigurnosna ušica fiksno zavarena s navlakom za dršku, dinamički opteretiva do visine pada od 3 m.
Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Upotreba:

Prikladno za primjenu u visokogradnji, niskogradnji, kod održavanja zgrada, kod industrijskog penjanja, krovopokrivačkih radova i kod izrade konstrukcija za sajmove.

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Napomena:

Ostale izvedbe veličine dostupne su naupit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu