Prednja kliješta fosfatirana 200 mm

Artikl br.: 705991 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
283 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-vanadij elektročelik

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača TwinGrip
ukupna duljina 200 mm
Duljina čeljusti 27 mm
Širina čeljusti 11 mm
Stezni raspon za šesterokute 22 mm
Stezni raspon za cijevi 7/8 col
Zaštita od pritezanja da
Samostezno da
Broj ureza za fino podešavanje 5
Izvedba čeljusti Sustav s 3 točke
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij elektročelik
Vrsta proizvoda Kliješta za cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 705991 200
EAN / GTIN 4003773087243
Broj proizvođača 82 01 200

Opis

Izvedba:

Specijalni, ekstra uski oblik glave za sužena radna mjesta. Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) i stezna zaštita od prignječenja. Fino podešavanje ureza preko gumba s oprugom, podesivo u 5 stupnjeva za precizno prilagođavanje zahvatne širine. Funkcija zahvaćanja sprijeda i bočno. Kliješta su sivo atramantirana, glava je polirana, zubi su dodatno induktivno kaljeni (oko 61 HRC).
Ručke prevučene plastikom.

Upotreba:

Pouzdano frontalno hvatanje čak i ravnih obradaka zahvaljujući sustavu s tri točke. Hvatanje, zatezanje i otpuštanje čak i kaljenih glava vijaka, kao i istrošenih klinova i vijaka.

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu