Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, kromirana sa zahvatnim tuljcima 250 mm

Artikl br.: 705950 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
341 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Cobra
ukupna duljina 250 mm
Površina kromirano
Stezni raspon za šesterokute 46 mm
Stezni raspon za cijevi 2 col
Broj ureza za fino podešavanje 25
Standard DIN ISO 8976
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Krom-vanadij čelik
bez iskrenja Ne
Brzo podešavanje Ne
Samostezno Da
Zaštita od pritezanja Da
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 705950 250
EAN / GTIN 4003773005681
Broj proizvođača 87 05 250

Opis

Izvedba:

Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) sa steznom zaštitom od prignječenja. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne.
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.
S mogućnošću vrlo finog podešavanja pritiskom na glavu s oprugom.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Dodatni pribor:

Meke čeljusti br. 705805 vel. 180-300.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu