{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Alligator | |
ukupna duljina | 250 mm | |
Površina | kromirano | |
Stezni raspon za šesterokute | 46 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 2 col | |
Standard | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | izolirano uranjanjem | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
bez iskrenja | Ne | |
Fino podešavanje pomoću ureza | Ne | |
Samostezno | Da | |
Zaštita od pritezanja | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 705730 250 | |
EAN / GTIN | 4003773019343 | |
Broj proizvođača | 88 07 250 |