{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Alligator | |
ukupna duljina | 175 mm | |
Površina | kromirano | |
Stezni raspon za šesterokute | 36 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 1.1/2 col | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
bez iskrenja | Ne | |
Samostezno | Da | |
Zaštita od pritezanja | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 705700 175 | |
EAN / GTIN | 4003773060130 | |
Broj proizvođača | 88 05 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Vodoinstalaterska kliješta Alligator® kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 175mm
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.187 dijelovi na zalihi
11,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 175 mm | 175 mm |
Zaštita od pritezanja | Da | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Stezni raspon za cijevi | 1.1/2 col | 1.1/4 col |
Stezni raspon za šesterokute | 36 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |