{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Alligator | |
ukupna duljina | 300 mm | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Stezni raspon za šesterokute | 60 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 2.3/4 col | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
bez iskrenja | Ne | |
Samostezno | Da | |
Zaštita od pritezanja | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 705500 300 | |
EAN / GTIN | 4003773034094 | |
Broj proizvođača | 88 01 300 |