{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Alligator | |
ukupna duljina | 175 mm | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Stezni raspon za šesterokute | 36 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 1.1/2 col | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
bez iskrenja | Ne | |
Samostezno | Da | |
Zaštita od pritezanja | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 705500 175 | |
EAN / GTIN | 4003773035480 | |
Broj proizvođača | 88 01 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodoinstalaterska kliješta Alligator® fosfatirana 175 mm
na zahtjev
Na zalihi
890 dijelovi na zalihi
20,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.855 dijelovi na zalihi
11,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | |
ukupna duljina | 175 | 175 |
Zaštita od pritezanja | Da | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Stezni raspon za cijevi | 1.1/2 | 1.1/4 |
Stezni raspon za šesterokute | 36 | 30 |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |