Kombinirana kliješta od plastike potpunosti izolirano prema VDE 180 mm

Artikl br.: 702400 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
280 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: VDE 1000 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
elektrostatsko svojstvo VDE 1000 V
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
izolirano do AC 1000 V; DC 1500 V
Drška sa zonom od mekane plastike
Materijal kliješta staklenim vlaknima ojačana plastika
s punom izolacijom Da
Vrsta proizvoda Zahvatna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 702400 180
EAN / GTIN 4003773073956
Broj proizvođača 98 62 01

Opis

Izvedba:

Kliješta od plastike ojačane staklenim vlaknima, ručke sa zonom mekane plastike za sigurno držanje. Potpuna izolacija smanjuje rizik od kratkog spoja. Za radove pod naponom do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Upotreba:

Za montažu i blokiranje brojila.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu