Snažna kombinirana kliješta, koljenasta VDE-izolirano 190 mm

Artikl br.: 701950 190
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 190 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2,5 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5743; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materijal Specijalni alatni čelik
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 701950 190
EAN / GTIN 4007582007447
Broj proizvođača S021-4100/40RV-11

Opis

Izvedba:

Veliki kapacitet rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 64 HRC), prikladne i za piano-žicu. Kraci s drškama debelih stijenki izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Savijena izvedba za poboljšanje ergonomije i neometan pogled na radno područje.

Standard:

DIN ISO 5743

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu