{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 180 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | kromirano | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773010012 | |
Broj proizvođača | 02 06 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinirana kliješta, kromirana VDE-izolirano 180 mm
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
31,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
23,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 180 | 180 |
Standard | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Površina | kromirano | kromirano |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 2 | 2 |
Materijal | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |