{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 180 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 3,4 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | izolirano uranjanjem | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | kromirano | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701735 180 | |
EAN / GTIN | 4003773015314 | |
Broj proizvođača | 03 07 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinirana kliješta, kromirana VDE izolirano uranjanjem 180 mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
34,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
23,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne |
ukupna duljina | 180 | 180 |
Drška | izolirano uranjanjem | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom |
Standard | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Površina | kromirano | kromirano |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,2 | 2,5 |
Materijal | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik |