{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
elektrostatsko svojstvo | VDE 1000 V | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Odlika čeljusti | nazubljeno | |
Drška | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701710 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501431 | |
Broj proizvođača | 701710 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinirana kliješta od vanadija, kromirana VDE-izolirano 200 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
28,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.499 dijelovi na zalihi
20,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Odlika čeljusti | nazubljeno | nazubljeno |
elektrostatsko svojstvo | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
ukupna duljina | 200 | 200 |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 2 | 2 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |