• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Kombinirana kliješta s oštricom, kromirana, s navlakama 145

Artikl br.: 701651 145
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 145 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ 3 mm
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina kromirani
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 701651 145
EAN / GTIN 4003773078975
Broj proizvođača 08 25 145

Opis

Izvedba:

Zahvaćanje površina s posebnim konturama u tri točke za sigurno zahvaćanje ravnih dijelova. Lako rezanje zahvaljujući velikom omjeru snage. Glodani utor u području drške omogućuje sigurno držanje i povlačenje malih radnih dijelova, kao što su čavli, zatici i vijci. Praktično za rad u teško dostupnim radnim područjima. Uski oblik glave sa šiljastim čeljustima.
kliješta Chromed, ručke s višekomponentnim pokrovima i KNIPEXAIEND Prihvat.
KNIPEXIDEX se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče za šifre boja (CKC) za prilagođavanje ili kopče za alat TetheredTools (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada Tethered Tools.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu