{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2 mm | |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 1,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701640 160 | |
EAN / GTIN | 7314150101863 | |
Broj proizvođača | 2628 GC-160IP |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Snažna kombinirana kliješta ERGO™ 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
32,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
420 dijelovi na zalihi
11,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
473 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 160 | 160 | 160 |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Površina | kromirano | neobrađen | neobrađen |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |