Kombinirana kliješta, sjajno brušena, s 2K navlakama za drške 160 mm

Artikl br.: 701515 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
809 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ 3,1 mm
Standard DIN ISO 5746
Odlika čeljusti nazubljeno
Drška 2K navlaka za dršku
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina neobrađen
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 701515 160
EAN / GTIN 4045197887283
Broj proizvođača 701515 160

Opis

Izvedba:

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC).
Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu