Kombinirana kliješta, polirana 180 mm

Artikl br.: 701500 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
232 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2,2 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ 3,4 mm
Standard DIN ISO 5746
Odlika čeljusti nazubljeno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina Fosfatirana kliješta, glava polirana.
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 701500 180
EAN / GTIN 4003773041009
Broj proizvođača 03 01 180

Opis

Izvedba:

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC).
Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu