Snažna kombinirana kliješta, polirana 225 mm

Artikl br.: 700440 225
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 225 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 3 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ 2,5 mm
Standard DIN ISO 5746
Drška presvučeno plastikom
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC).
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 700440 225
EAN / GTIN 4003773013198
Broj proizvođača 02 01 225

Opis

Izvedba:

Veliki učinak rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za Piano-žicu.
Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu