Garnitura kliješta za sigurnosne prstenove, 20-dijelna za unutarnje i vanjske prstenove

Artikl br.: 700170
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ukošen unutarnji prsten; Ukošen vanjski prsten; Ravan unutarnji prsten; Ravan vanjski prsten

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj kliješta 2
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom Ukošen unutarnji prsten; Ukošen vanjski prsten; Ravan unutarnji prsten; Ravan vanjski prsten
Standard DIN 5256 C i D; DIN 5254 A i B
za unutarnji ⌀ sigurnosnog prstena 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
za vanjski ⌀ sigurnosnog prstena 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
⌀ vrhova kod kliješta s unutarnjim sigurnosnim prstenom 0,9; 1,3; 1,8 mm
⌀ vrhova kod kliješta s vanjskim sigurnosnim prstenom 0,9; 1,3; 1,8 mm
ukupna duljina maksimalna, kliješta s unutarnjim sigurnosnim prstenom 180 mm
ukupna duljina maksimalna, kliješta s vanjskim sigurnosnim prstenom 180 mm
Pohrana u Plastična kutija
Izmjenjiv vrh Da
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 700170
EAN / GTIN 3148515415005
Broj proizvođača 470

Opis

Izvedba:

Ručke i zglobni dio iskovani, izmjenjivi šiljci (pritezni vijak). Kliješta kromirana, ručke prevučene plastikom. S oprugom za otvaranje i kontinuirano podesivim graničnikom za otvaranje.

Standard:

DIN 5256 C i D − za unutarnje sigurnosne prstenove.
DIN 5254 A i B − za vanjske sigurnosne prstenove.

Opseg isporuke:

Po jedna kliješta za unutarnje i vanjske sigurnosne prstenove, s devet pari izmjenjivih vrhova (po tri para u ravnoj pod kutom od 45° i od 90° savijenoj izvedbi).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu