Garnitura kliješta za elektroničare 4-dijelna, broj kliješta: 4

Artikl br.: 700161 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj kliješta Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: bez vate

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj kliješta 4
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Rezna oštrica bez vate
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 700161 4
EAN / GTIN 4062406239213
Broj proizvođača 700161 4

Opis

Izvedba:

Precizno štancani, oba dijela kliješta precizno su spojena kroz pažljivo izvedene provrte i brušene površine. Kliješta za rezanje imaju blago škarasti rez. S oprugom za otvaranje za jednostavno rukovanje. 2K navlake od izolacijske plastike. Prikladne za ESD.

Materijal:

Ugljični čelik (C70), precizno prešan i toplinski obrađen s fosfatiranom površinom bez odsjaja.

Opseg isporuke:

1 kliješta za bočno rezanje za elektroniku br. 726682
(uža glava − 9,5 mm): Vel. 130
1 kliješta za koso sječenje za elektroniku br. 726702
(normalna glava − 13,5 mm): Vel. 135
1 plosnata kliješta za elektroniku br. 727142: Vel. 145
1 šiljasta kliješta za elektroniku br. 727162: vel. 155

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu