CarryMore kolica 1

Artikl br.: 693652 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 1.100 mm
širina 400 mm
⌀ kotača 250 mm
Nosivost 80 kg
Težina 11,6 kg
Vrsta proizvoda Transportna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693652 1
EAN / GTIN 5733439146425
Broj proizvođača 146425

Opis

Izvedba:

  • Uz CarryMore-Trolley moguće je jednostavno transportirati nekoliko povezanih CarryMore nosivih okvira.
  • Velika, praktična i ergonomska ručica.
  • Veliki kotači (⌀ 25 cm) - dakle, dobro prilagođeni za stepenice.
  • Nosiva ploča može se presavijati i pričvrstiti u uspravnom položaju pomoću magneta kako bi se smanjilo zauzimanje prostora u automobilu.
  • Spojnica za pričvršćivanje Carrymore-a na košaricu. To se može postaviti na različite visine ovisno o tome koliko se CarryMore transportira.
  • Dodatni radni prostor na CarryMore-u za smještaj 1 kom. CarryLite 4×8.
  • CarryMore Trolley može primiti do 4 kom. CarryMore 55 ili 3 kom. CarryMore 80.
Materijal (Trolley): ⌀ aluminijskog
kotača: 250 mm
širina kotača: 50 mm

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu