Kutija za sortiranje alata „CarryLite” 25/2

Artikl br.: 693620 25/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj umetaka Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 413 mm
Vanjska mjera širina 330 mm
Vanjska mjera visina 57 mm
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693620 25/2
EAN / GTIN 5733439136273
Broj proizvođača 136273

Opis

Izvedba:

Korpus kofera izrađen od polipropilena, poklopac od polikarbonata. Snažni okovi s pričvršćenjem u više točaka zaslužni su za stabilnost, a 2 pomična zatvarača zatvaraju proziran poklopac. Profilni rasteri u poklopcu osiguravaju umetke i sadržaj od prevrtanja pri transportu.

Plasman:

Broj nastavaka duljinaךirina×visina: 10 kom. 55×39×47 mm
10 kom. 79×55×47 mm
5 kom. 109×79×47 mm

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu