Kutija za sortiranje alata „Boxxser” 45

Artikl br.: 693540 45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj umetaka Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj pretinaca 45
Vanjska mjera duljina 421 mm
Vanjska mjera širina 361 mm
Vanjska mjera visina 55 mm
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693540 45
EAN / GTIN 5733439134897
Broj proizvođača 134897 BLAU NEU

Opis

Izvedba:

Kućište kutije s dvostrukim stijenkama od PP i poklopac od polikarbonata osiguravaju dugu trajnost i čvrstoću. Komforan mehanizam zatvaranja za rukovanje jednom rukom. Ručka za nošenje sa sigurnosnom bravom. Profilni raster na poklopcu i na dnu osiguravaju da se izmjenjive pregrade sa sadržajem pri transportu ne pomiču.

Plasman:

Broj nastavaka duljinaךirina×visina: 40 kom. 55×39×47 mm; 5 kom. 79×55×47 mm

Opseg isporuke:

Uključuje 3 etikete različite boje za obilježavanje/identifikaciju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu